ユーザー
ユーザーの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユーザーの アウトドア・行楽用品
ユーザーの クーラー&ジャグ
超保冷 ICE BOXクーラー 大容量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28855620
品番
U-Q436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クーラーボックスを超える保冷力。厚み約30mmの中材が氷を8時間保持。
軽くて折りたためるソフトクーラーボックス。
冷たい氷が8時間後でも半分以上の保持が可能。
用途
ソフトクーラーボックス、クーラーBOXとして。
キャンプ/バーベキュー/運動会/海水浴/アウトドア/スポーツ/缶/冷やす/軽量/持ち運び/コンパクト/保冷/保冷バッグ
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム/EPEフォーム/PVCシート/EVA/ナイロン/PEボード/PPベルト/マグネット、保冷シート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フィルム、手提げ袋:ポリエステル不織布
質量(kg)
1.94
色
シルバー
タイプ
面ファスナー
容量(L)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×38×46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28855620
U-Q436
69708417
YZS-35L(SL)
2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L
YAMAZEN(山善)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)