超保冷 ICE BOXクーラー 大容量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28855629 品番U-Q433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クーラーボックスを超える保冷力。厚み約30mmの中材が氷を8時間保持。
軽くて折りたためるソフトクーラーボックス。
冷たい氷が8時間後でも半分以上の保持が可能。

用途
ソフトクーラーボックス、クーラーBOXとして。
キャンプ/バーベキュー/運動会/海水浴/アウトドア/スポーツ/缶/冷やす/軽量/持ち運び/コンパクト/保冷/保冷バッグ
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム/EPEフォーム/PVCシート/EVA/ナイロン/PEボード/PPベルト/マグネット、保冷シート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フィルム、手提げ袋:ポリエステル不織布 質量(kg)1.87 シルバー タイプマグネット 容量(L)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×38×34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28855629 U-Q433 69708417 YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする