排気口カバー タワー フラットタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×10×2.5 ブラック 注文コード28856137 品番5737
販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
高さが低いフラットタイプなので、調理中のゴミなども入りにくく、目立たずスタイリッシュな排気口カバーです。
可燃性のもの、熱したばかりのものは絶対に置かないでください。
火災・変色の原因となります。
スッキリと排気口をカバーして、調味料などを置くこともできます。
鍋やフライパンの一時置きに。
高さが低いフラットタイプなので、目立たずスタイリッシュ。

材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)1100 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×10×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする