ボンドE250

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800g×10セット) 主な用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 注文コード28856320 品番#45817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な用途・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

2液混合型
60分硬化開始
高耐水性
耐候性
耐油性
耐薬品性

性状
【粘度】主剤:80〜120Pa・s、硬化剤:80〜135Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
用途
屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着
車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性 主な用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×78×106 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 質量(kg)1.1 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 可使時間(分)約50分(20℃、1kg) 混合比主剤:硬化剤=1:1 外観ペースト状 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54033395
2024-06-20
用途:
配管内の肉盛り補修

量が多く経済的で、無くなる心配せずにたっぷり使う事が出来た。
混合と塗布にもさほど力が不要で作業性も良く、硬化後はしっかりと固める事が出来た。

対象商品:
54068377
2023-02-10
用途:
カーストッパーの固定用

カーストッパーをコンクリート床に固定するのに使用しました。2個分にピッタリの量でした。しっかり固定できました。

対象商品:
54068377
2021-06-13
用途:
自作FRP自動車部品の接着

航空機等には外国製の高いエポキシ系接着剤が使用されている。
国産でこの性能、この値段で出しているのは頭が下がる。
国産接着剤市場は売れなければなくしてしまうものが多いが
この商品は結構長い。これからも販売を継続して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
54068377
2021-02-01
用途:
コンクリートスラブに排水管サポート金具固定
株式会社TMR設計企画 様 (建設業・工事業)

2液混合が多少面倒だが、硬化後の強度は良好。
量が使い切りに丁度良いので良く使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする