枠側丁番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28857125 品番 FNMB099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1 ブロンズ 規格下用(左) 縦(mm)102 横(mm)114 刻印左下 ねじ穴数8
注意
※ネジ穴補強材(埋め木セット)についてはNETLV00089を確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28857213
2022-02-10
用途:
家の取りれのドアの修理
サービス業

もうすぐ築30年になる家のトイレのドアが傾いていたので、交換しました。純正品なのでサイズピッタリで、直ぐに修理完了でした。

1人が参考にしています
対象商品:
28857134
2020-01-25
用途:
リビングドア不調時
その他業種

リビングドアの開閉に困難をきたしており、調べたところ「丁番」にガタがきていて取替必須の状態と判明。
ネット検索で、モノタロウさんに商品を発見し、取り寄せて交換するとスムーズなドアの開閉ができる様になり助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする