FT-1055 シェプロン柄ストレッチメッシュベルト COVER WORK(カバーワーク) 28860555

シェプロン柄ストレッチメッシュベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28860555品番FT-1055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性に優れ長さも簡単に調整可能。

用途ワークベルトネイビー×ブルー材質帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮長さ(cm)帯:110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする