テクノ高槻
テクノ高槻の エアーポンプ
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28861456
品番
HP-200
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
接続外径
Φ18mm
吐出空気量(L/min)
200(定格風量)
出力(50/60Hz)(kW)
210/250
電圧(V)
AC100
質量(kg)
9
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×200×222
使用温度(℃)
5〜40
呼称径寸法(mm)
Φ18
騒音値(dB)
46/48
定格圧力範囲(kPa)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500