画像準備中

トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28862506 品番 TOP-212HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。

吐出口径Rc3/4 吸込口径Rc3/4 最大吐出量(L/min)18/21.6 理論吐出量(L/min)18/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1) 最大使用液温(℃)-5〜80 粘度(mm2/s)100 周波数(Hz)50/60 質量(kg)4.3 回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 バルブの有無 接続方法ねじ込み 吐出圧力(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする