日本オイルポンプ
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)
30/36
4.2/5
6/7.2
9/10.8
12/14.4
15/18
18/21.6
24/28.8
30/36
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28862524
品番
TOP-220HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
吐出口径
Rc3/4
吸込口径
Rc3/4
最大吐出量(L/min)
30/36
理論吐出量(L/min)
30/36(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
最大使用液温(℃)
-5~80
粘度(mm
2
/s)
100
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
バルブの有無
無
接続方法
ねじ込み
吐出圧力(MPa)
0.7