ギヤーエス工業
ギヤーエス工業の ギヤポンプ
NSG(U)形ギヤーポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863784
品番
NSG-1-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
スタンドメル、単体ベース付き。
シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
吐出口径(Φmm)
32
吸込口径(Φmm)
32
最大使用液温(℃)
40℃未満
材質
鋳鉄製
粘度(cSt)
80cst相当
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×216×271
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません