画像準備中

SG型ギヤーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 注文コード28863967 品番SG-1-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吐出口径など6種類から選べます 他の種類を見る

スタンドメル、単体ベース付き。
シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。

吐出口径(Φmm)80 吸込口径(Φmm)80 最大使用液温(℃)40℃未満 材質鋳鉄製 粘度(cSt)80cst相当 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×345×480

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする