※着用例

- 防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ 28864379 - 防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ 28864379 - 防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ 28864379 - 防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ 28864379 - 防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ 28864379

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28864379 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。

用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として ネイビー サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合がございます。
※炭化残留熱が高温の場合には、火傷する危険性がございます。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※特殊加工により色ブレが生じる場合があります。通常のお洗濯は問題ありませんが、タンブラー乾燥をすると縮むおそれがあります。
※白物との同時洗濯は、色移りの原因となりますのでおさけください。
※洗濯時は合成洗剤をご使用ください。塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28864379
2025-05-29
用途:
溶接
製造業

両口、同じ長さのゴムなので手首側のスキマが気になる。

2024-10-23
用途:
溶接時

溶接焼けが回避できるようになって満足しています。暑い夏の日には重宝します。

2024-09-16
用途:
薪ストーブ使用時
サービス業

大きさが程よく長袖ツナギの上からでも装着出来ます。自分は念の為、水に浸けて使用してますが防炎効果についてはまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする