モーターの色が変更となりました。

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 材質(ホース)SUS304 注文コード28864798 品番MHM-316MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は電圧・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。

電圧(V)単相100 ホース長さ(m)1 質量(kg)3 最大吐出量(L/min)30 材質(ホース)SUS304 最大揚程(m)5 用途アルカリ・溶剤用液の移送に 吐出口径G1/2B 最大使用液温(℃)60 本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×770 粘度(cP)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする