名東化工機
名東化工機の ペール缶用ポンプ
名東化工機の 手動式ペール缶用ポンプ
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(ホース)
SUS304
注文コード
28864816
品番
MHM-316MFA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
ホース長さ(m)
1
質量(kg)
2.5
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
SUS304
最大揚程(m)
5
用途
アルカリ・溶剤用液の移送に
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
500
吐出口径
G1/2B
最大使用液温(℃)
60
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
118×695
粘度(cP)
100