名東化工機
名東化工機の ペール缶用ポンプ
名東化工機の 手動式ペール缶用ポンプ
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
充電式(DC9.6)
材質(ホース)
SUS304
注文コード
28864825
品番
MHM-316MFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥129,400
この商品は
電圧・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
電圧(V)
充電式(DC9.6)
ホース長さ(m)
1
質量(kg)
2.5
最大吐出量(L/min)
12
材質(ホース)
SUS304
最大揚程(m)
2
用途
アルカリ・溶剤用液の移送に
吐出口径
G1/2B
最大使用液温(℃)
60
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
185×821
粘度(cP)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28864825
MHM-316MFR
50810954
LB-316F
充電式ケミカルハンディポンプ LB型
名東化工機
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です