丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
ラミクラフトバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
270
注文コード
28864826
品番
90003500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。内面ラミネートとプラハンドルで強度増。
用途
A4サイズの資料を入れるのに適した手提袋。
付属品
底ボール入
材質
未晒クラフト
幅(mm)
270
色
茶
サイズ
中 タテ型
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
110
手紐
ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。