ラミクラフトバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)330 注文コード28864835 品番90003300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。内面ラミネートとプラハンドルで強度増。

用途容量が大きく様々な用途で使用するのに便利な手提袋。 付属品底ボール入 材質未晒クラフト 幅(mm)330 サイズ大 タテ型 高さ(mm)440 種類手提げ袋 マチ(mm)110 手紐ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする