30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029

30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029
30499 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット) 28867029

3/8DR トルクアダプター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)19
内容量1個注文コード28867029品番30499
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。

材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)19差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: バイクのエンジン組み立て

2サイクルのシリンダーの組みつけに使っています。
いままで、メガネレンチを使っていたので、トルク管理ができていませんでしたが、こちらのアダプターを使う事でトルクレンチが使用できる様になりました。
特に問題なく使用できて満足しています。

対象商品 : 28867004
2023-06-26
用途: 自動車整備

使ったところ、これといった問題点が無く良い商品だと思います。

対象商品 : 28866995
2021-08-28
用途: 機械修理
サービス業

どの程度の強度か不明ですが安いものが見つかったので満足しています。

対象商品 : 28866977
2021-04-30
用途: 車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

通常トルクレンチが使えないところでもこれを使えばトルク管理できます。また、入り組んだところのボルトナットへもアクセスでき、便利です。

対象商品 : 28866986
2021-06-19
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質良いと思います。狭い所でもトルク管理できる様になり、大満足です。

対象商品 : 28866977
2021-03-28
用途: 作業車のメンテ
卸売・小売業

トルクレンチがあと少しで回せるのにというところでこのアダプタは非常に便利でした。

対象商品 : 28867013
2023-12-31
用途: バイクのオイル交換
製造業

ドレンボルトを規定トルクで締めたかったのですが、メガネレンチは嵌まるがソケット+トルクレンチだとフレームが邪魔して入らない…
そんな時にこちらの商品を見つけたので購入。

2020-07-28
用途: 車輌メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

これを使えば今迄トルクレンチが入らなかった所も入る事が多い。
また、トルク管理が不要なら、エクステンションやジョイントを介して更に作業可能な箇所が増えます。滅多に無いけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする