アンブレラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867239 品番99919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

先端の超硬チップで窓ガラスを割れます。

全長(cm)約62 親骨長さ(cm)58 用途車載グッズとして 付属品収納ポーチ(15×38cm) 仕様ワンタッチ式 質量(g)約360 タイプ折りたたみ傘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする