容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
材質PP
質量(kg)4.8
外形寸法(mm)外箱:270×255×645
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8
耐熱温度(℃)60
関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当
危険物の類別非危険物