バランスウェイトプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867433 品番47114
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)202 質量(g)404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
ホイールバランスのウエイトの脱着
タイヤガーデン津北 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

過去に使ったウエイトハンマーはどれもバランサーの機械に付いていたオマケを使用していました。この仕事を38年しておりますが、こんなに使いにくい工具は初めてです。まったく現場を知らない方が設計をしたのでしょうか?ウエイトを使みにくいので新品のウエイトを打つことしかできません。最低最悪です。ただでも使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエイト工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする