パール金属
ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
28867635
品番
HB-6661
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
色
ピンク
質量(g)
544
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
420×105×250