パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ 軽量ワンタッチマグ500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868159
品番
HB-6372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作ロックリング。ワンタッチでオープン!
軽量だから持ち運びやすい!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、(ふた栓、ふた):ポリプロピレン、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、(飲み口パッキン、リングパッキン):シリコーンゴム
色
オーシャンブルー
質量(g)
261
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×225
保温効力(℃)
66以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28868159
HB-6372
53972364
HB-4784
マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500
パール金属
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)