パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ 軽量ワンタッチマグ500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868168
品番
HB-6373
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作ロックリング。ワンタッチでオープン!
軽量だから持ち運びやすい!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、(ふた栓、ふた):ポリプロピレン、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、(飲み口パッキン、リングパッキン):シリコーンゴム
色
フレアゴールド
質量(g)
261
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×225
保温効力(℃)
66以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)