SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキ/ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ブレーキ
BR-M8020 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868728
品番
IBRM8020MPRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
制動力+10%(180mmディスクブレーキローター使用時のBR-M8000との比較)
ハイパワーセラミックピストン
アイステクノロジーによる優れたヒートマネージメント
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
寸法(mm)
対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色
シリーズカラー
質量(g)
平均303
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッド
レジンパッド(H03A)フィン付
ホースジョイント
バンジョー
注意
※バンジョーボルトは付属いたしません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28868728
IBRM8020MPRF
28868789
IBRM8120MPRF
BR-M8120 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)