BR-M9110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー リア用 ハイドローリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッド(K04Ti)メタルパッド 注文コード28868825 品番IBRM9110RDMX
参考基準価格(税別)¥19,514 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm
質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット)
マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント 適合SM-BH90 SS シリーズカラー 質量(g)平均341 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30 パッド(K04Ti)メタルパッド ホースジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする