BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー 前後セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード28868859 品番IBRR7000A82S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,681
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現
自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性
滑らかなデザイン
アーム間のクリアランスを削減
ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス
28Cタイヤサイズ対応

寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5 スパークシルバー 質量(g)平均379/ペア リム幅(mm)20.8〜28 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類SLR-EV デュアルピボット タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする