BR-R8110-F ダイレクトマウント フロントブレーキキャリパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R55C4シュー 注文コード28869060 品番IBRR8110F82
参考基準価格(税別)¥11,008 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C

仕様R55C4シュー シリーズカラー 質量(g)平均180/個 リム幅(mm)20.8〜28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ブレーキ種類ダイレクトマウントタイプ タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
注意
※フロント用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする