AXS-FB01 天板付き収納BOX Mitsukin(三金商事) 28869708 AXS-FB01 天板付き収納BOX Mitsukin(三金商事) 28869708 AXS-FB01 天板付き収納BOX Mitsukin(三金商事) 28869708

天板付き収納BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869708 品番AXS-FB01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

積んで運ぶ、積んだまま取り出せる便利なたためる収納ボックスです。
車の整理整頓や車中泊やキャンプで使う収納にとても便利。積み重ねて使えばスペースを有効利用できます。
重ねた状態でも側面から中の物を取り出せるので、下段にしまったものを取り出すのも楽々。ちょっとした手間がなくなるのは想像以上に快適です。
使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できます。保管場所を取らずすっきり。また、木目調プリントの天板はちょっとしたテーブル代わりにもなる気の利いたデザインです。

容量(L)30 付属品収納ボックス、天板、日本語説明書 材質本体:ABS・ポリプロピレン、天板プリント紙化粧MDF 質量(kg)2 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×70 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×235
注意
※本製品の底面耐荷重は約10kgです。耐荷重を超える物を収納しないでください。また、3段以上の積み上げは危険ですのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする