STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 電気系統用工具
STAHLWILLE(スタビレー)の スパークプラグ関連工具
STAHLWILLE(スタビレー)の プラグレンチソケット
(1/2SQ)プラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870084
品番
51S-20.8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
196
タイプ
6角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2
全長L(mm)
83
外径d1(Φmm)
(ソケット部)27.7
サイズ(mm)
20.8-13/16
外径d2(Φmm)
(差込部)26
内径d3(Φmm)
ソケット奥:20