ヘッド付デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28870154 品番 714R/10
参考基準価格(税別)¥496,760 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

差込角(sq.)1/2 全長(mm)500 質量(g)1232 測定範囲(nm)10-100 ジョイントサイズ(mm)9×12 寸法H(mm)70 寸法B(mm)80 電池マイクロ(AAA)1.5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする