STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の デジタルトルクレンチ
1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870224
品番
701/2
参考基準価格(税別)
¥158,640
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
80ギアのハイグレードトルクレンチ。
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途
プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm
質量(g)
145
電源
3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)
全長L(mm)
210
測定範囲(nm)
1-20
フレーム幅(mm)
22.6
差込角(sq.)
1/4
フレーム厚さ(mm)
26