デジタルトルクレンチ (1-10NM)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870233 品番714/1
参考基準価格(税別)¥429,590 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)370 全長L(mm)226 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする