714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258

714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258
714/4 デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870258

デジタルトルクレンチ (4-40NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28870258品番714/4
参考基準価格(税別)¥452,980販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

全長L(mm)252仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする