デジタルトルクレンチ (20-200NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870285 品番714/20
参考基準価格(税別)¥479,760 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

全長L(mm)547 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm 質量(g)1361 測定範囲(nm)20-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)14×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする