STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (4-20NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870373
品番
730N/2
参考基準価格(税別)
¥94,250
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
275
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
公差
(出荷時)±3%
本体質量(g)
737
測定範囲(nm)
2〜20
最小目盛(N・m)
0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:9×12