STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (130-650NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870389
品番
730N/65
参考基準価格(税別)
¥267,350
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
890
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)
3231
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
130-650
最小目盛(N・m)
2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)
30.6
フレーム厚さ(mm)
25.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:14×18