STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (160-800NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870398
品番
730N/80
参考基準価格(税別)
¥346,640
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)
1178
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)
4825
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
160-800
最小目盛(N・m)
5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)
30.6
フレーム厚さ(mm)
25.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:22×28