STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (10-50NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870416
品番
730FIX/5
参考基準価格(税別)
¥127,290
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)
330
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)
831
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
10-50
最小目盛(N・m)
0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:9×12