STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (200-1000NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870477
品番
730FIX/100
参考基準価格(税別)
¥513,490
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
1363
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
セット内容
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)
5000
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
200-1000
最小目盛(N・m)
5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)
30.6
フレーム厚さ(mm)
25.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:22×28