STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スクエアードライブヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(ブランク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870495
品番
737/40
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
寸法(mm)
ヘッド面:11×25
質量(g)
98
全長L(mm)
12
仕上
ガンメタリック
厚さh(mm)
21.5
ジョイントサイズ(mm)
14×18