STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 運搬機器
STAHLWILLE(スタビレー)の 運搬台車
STAHLWILLE(スタビレー)の 折りたたみハンドル式
ツールボックス用台車
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870678
品番
TBT13216
参考基準価格(税別)
¥109,470
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
570×328
床面高さ(mm)
216
質量(kg)
7
荷台寸法(幅)(mm)
328
ハンドル高さ(mm)
914
高さ外寸(mm)
216(914OPEN)
荷台寸法(奥行)(mm)
570