STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28871509
品番
734/5
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)
76
許容トルク(N・m)
80
厚さh(mm)
14
ヘッド幅(mm)
20
ジョイントサイズ(mm)
9×12