トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28871518 品番734/10
参考基準価格(税別)¥11,840 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)82 許容トルク(N・m)100 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする