トルクレンチ差替ヘッド(3/4スクエア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm 注文コード28871527 品番734/40
参考基準価格(税別)¥21,210 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

差込角(sq.)3/4 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm 質量(g)396 許容トルク(N・m)650 厚さh(mm)25 ヘッド幅(mm)40 ジョイントサイズ(mm)14×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする