トルクレンチ差替ヘッド(3/4スクエア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):95mm 注文コード28871536 品番734/80
参考基準価格(税別)¥68,680 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

差込角(sq.)3/4 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):95mm 質量(g)1200 厚さh(mm)42 ヘッド幅(mm)42 ジョイントサイズ(mm)24.5×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする