校正専用トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 注文コード28871545 品番734K/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は差込角・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチの校正専用差し替えヘッド

差込角(sq.)3/8 質量(g)80 厚さh(mm)16.7 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする