STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
1/2
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm
注文コード
28871563
品番
734K/20
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
218
厚さh(mm)
21.5
ヘッド幅(mm)
27
ジョイントサイズ(mm)
14×18
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):25mm