STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
3/4
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):55mm
注文コード
28871588
品番
734K/100
参考基準価格(税別)
¥66,640
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
差込角(sq.)
3/4
質量(g)
895
厚さh(mm)
29.3
ヘッド幅(mm)
43
ジョイントサイズ(mm)
22×28
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):55mm