STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28871597
品番
734F/4
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)
72
差込角(sq.)
1/4
厚さh(mm)
14
ヘッド幅(mm)
22
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※スクエアドライブの取り外しはできません。